Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell STD Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CBL-420-300-C00 Serien-Kabel Schwarz 3 m RS-232C AUX
Honeywell CBL-420-300-C00 Serien-Kabel Schwarz 3 m RS-232C AUX
Artikel-Nr.:
     C1002-6281569
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-420-300-C00
EAN/GTIN:
     4054318743636
Honeywell STD Cable - Kabel seriell - 3 m - gewickelt - Schwarz - für Hyperion 1300g
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
3 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
EIA-232
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell Hyperion 1300g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1202G-1USB-5
ab € 136,72*
Zubehör
Origin Storage
1300G-2USB
ab € 28,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.