Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 49Y6211 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Lenovo 49Y6211 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6285427
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y6211
EAN/GTIN:
     4053162514393
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen2 - Festplatte - 4 TB - Hot-Swap - 3,5" Slim Line (8,9 cm Slim Line) - SAS 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - für System x3650 M4 BD 5466 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3,5" Slim Line (8,9 cm Slim Line)
Breite
10.16 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.62 cm
Gewicht
690 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
4 TB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
151 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3,5" Slim Line (8,9 cm Slim Line)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3650 M4 BD 5466 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,01*
€ 606,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,79*
€ 600,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,46*
€ 587,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,62*
€ 581,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,02*
€ 536,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.