Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3 Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 00NA616 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
IBM 00NA616 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6288038
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00NA616
EAN/GTIN:
     0883436658669
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen3 - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - Express - für Flex System x240 M5 (2.5"); System x3850 X6 (2.5"); x3950 X6 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
900 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Hersteller-Vertriebsprogramm
IBM Express
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Flex System x240 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X6 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X6 (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.