Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Forever Evercolor


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6291250
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     40031C
EAN/GTIN:
     3288580400312
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine Forever Evercolor - Gelb - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt recyceltes getöntes Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
DIN 6738
Produkt-Recycling-Inhalt
100 %
Farbkategorie
Gelb
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Recyceltes getöntes Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Gelb
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0102* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
40029C
ab € 5,13*
Ähnlich
Clairefontaine
40004C
ab € 4,79*
Ähnlich
Clairefontaine
40006C
ab € 4,76*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.