Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Kopierpapier 40004C A4 80g RC hellgrün 500Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/090/a014090c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/090/a014090c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110082562
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     40004C
EAN/GTIN:
     3288580400046
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Für alle Büroanwendungen: Kopierer, Laser- und Tintenstrahldruck. Hergestellt aus 100 % Altpapier. Riespapier 100 % PE frei mit Feuchtigkeitsbarriere. Kann mit dem normalen Abfall entsorgt werden. Carbon neutral durch Herstellung mit Energie, die zu 100 % aus Biomasse gewonnen wird.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
evercolor
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
100 % Altpapier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hellgrün
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier evercolor
Laufrichtung:
Schmalbahn
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 7,00*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,18*
€ 7,12*
1 Tag
39
1
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 8,35*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,68*
€ 8,90*
1
€ 6,95*
ab € 6,43*
€ 9,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01136* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
40005C
ab € 5,29*
Ähnlich
Clairefontaine
40015C
ab € 5,17*
Ähnlich
Clairefontaine
40259C
ab € 4,90*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
40029C
ab € 5,11*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
40031C
ab € 5,14*
Ähnlich
Clairefontaine
40003C
ab € 5,69*
Ähnlich
Clairefontaine
40006C
ab € 4,76*
Ähnlich
Clairefontaine
40027C
ab € 5,95*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,60*
Ähnlich
Inapa
2100005030
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.