Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 600GB hot-plug dual-port SAS HDD 3.5 Zoll
Hewlett Packard Enterprise 600GB hot-plug dual-port SAS HDD 3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     C1002-6297502
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     517354-001
EAN/GTIN:
     5704327907411
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,28*
€ 289,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,00*
€ 283,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.