Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5320-L160 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
Fujitsu S26361-F5320-L160 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6306065
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5320-L160
EAN/GTIN:
     4053026690744
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 1.6 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - für PRIMERGY RX2530 M1 (3.5"), RX2530 M2 (3.5"), RX2540 M1 (3.5"), RX2540 M2 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.6 TB
Merkmale
Mainstream Endurance
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M1 (3.5"), RX2530 M2 (3.5"), RX2540 M1 (3.5"), RX2540 M2 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.400,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.510,85*
€ 5.367,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.499,00*
€ 5.353,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.446,82*
€ 5.291,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.420,21*
€ 5.260,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.400,95*
€ 5.237,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.