Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Business Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 1TB SATA3 7.2K Interne Festplatte 7200 RPM 2.5" Serial ATA III
Fujitsu 1TB SATA3 7.2K Interne Festplatte 7200 RPM 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6311377
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3895-L100
EAN/GTIN:
     4053026767781
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Business Critical - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY CX2550 M1 (2.5"), CX2550 M1 Liquid Cooling (2.5"), CX2570 M1 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX2550 M1 (2.5"), CX2550 M1 Liquid Cooling (2.5"), CX2570 M1 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,53*
€ 411,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,24*
€ 410,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,29*
€ 403,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,86*
€ 391,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.