| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6311378 Herst.-Nr.: S26361-F3895-L250 EAN/GTIN: 4053026767798 |
| |
|
| | |
| Fujitsu Business Critical - Festplatte - 250 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY CX2550 M1 (2.5"), CX2550 M1 Liquid Cooling (2.5"), CX2570 M1 (2.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 250 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY CX2550 M1 (2.5"), CX2550 M1 Liquid Cooling (2.5"), CX2570 M1 (2.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, festplatte sata 250gb, scsi festplatte |
| | |
| |