| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6311427 Herst.-Nr.: S26361-F5537-L130 EAN/GTIN: 4053026767675 |
| |
|
| | |
| Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt. Fujitsu enterprise - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für PRIMERGY CX2550 M1, CX2550 M1 Liquid Cooling, CX2570 M1, RX2560 M1, TX2560 M1 (2.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 300 GB | | Schnittstelle | SAS 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 6Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY CX2550 M1 (2.5"), CX2550 M1 Liquid Cooling (2.5"), CX2570 M1 (2.5"), RX2560 M1 (2.5"), TX2560 M1 (2.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, scsi festplatte 300gb, sas festplatte, serial attached scsi festplatten |
| | |
| |