| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6311429 Herst.-Nr.: S26361-F5537-L160 EAN/GTIN: 4053026767644 |
| |
|
| | |
| Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt. Fujitsu enterprise - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für PRIMERGY CX2550 M1, CX2550 M1 Liquid Cooling, CX2570 M1, RX2560 M1, TX2560 M1 (2.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 600 GB | | Schnittstelle | SAS 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 6Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY CX2550 M1 (2.5"), CX2550 M1 Liquid Cooling (2.5"), CX2570 M1 (2.5"), RX2560 M1 (2.5"), TX2560 M1 (2.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, serial attached scsi festplatten, sas festplatte |
| | |
| |