Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 49Y1845 Interne Festplatte 146 GB 15000 RPM 2.5" SAS
IBM 49Y1845 Interne Festplatte 146 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6314960
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y1845
EAN/GTIN:
     4053162523234
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM - Festplatte - 146 GB - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 15000 rpm - (CRU) - Tier 1 - für System Storage DS3524, EXP3524
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
146 GB
Schnittstelle
SAS
Verschiedenes
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage DS3524 Model C4A, DS3524 Model C4T, DS3524 Model E4A, EXP3524 Storage Expansion Unit, EXP3524 Storage Expansion Unit Model E4A, EXP3524 Storage Expansion Unit Model E4T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,63*
€ 812,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,05*
€ 803,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,16*
€ 799,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,55*
€ 782,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,45*
€ 730,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.