Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen2 Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 90Y8914 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Lenovo 90Y8914 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6316710
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90Y8914
EAN/GTIN:
     4053162521810
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen2 - Festplatte - verschlüsselt - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - Self-Encrypting Drive (SED) - für System x3250 M4; x32XX M3; x3400 M3; x35XX M3; x35XX M4; x3690 X5; x36XX M3; x3850 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System x3200 M3 (2.5") ¦ IBM System x3250 M3 (2.5") ¦ IBM System x3300 M4 (2.5") ¦ IBM System x3400 M3 (2.5") ¦ IBM System x3500 M3 (2.5") ¦ IBM System x3500 M4 (2.5") ¦ IBM System x3530 M4 (2.5") ¦ IBM System x3630 M3 (2.5") ¦ IBM System x3650 M4 (2.5") ¦ IBM System x3750 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3630 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3690 X5 (2.5") ¦ Lenovo System x3750 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X5 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X5 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,82*
€ 405,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,23*
€ 385,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,74*
€ 349,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.