Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00MJ125 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Lenovo 00MJ125 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6326319
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00MJ125
EAN/GTIN:
     4053162601444
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 2 TB - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - für Storwize V3700 LFF Dual Control Enclosure, V3700 LFF Expansion Enclosure
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - nearline
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM Storwize V3700 LFF Dual Control Enclosure, V3700 LFF Expansion Enclosure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.