Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 00MJ143 Interne Festplatte 600 GB 15000 RPM 2.5" SAS
IBM 00MJ143 Interne Festplatte 600 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6326327
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00MJ143
EAN/GTIN:
     4053162601536
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 600 GB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - für Storwize V3700; Storwize V3700
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM Storwize V3700 SFF DC Expansion Enclosure ¦ Lenovo Storwize V3700 SFF DC Dual Control Enclosure, V3700 SFF Dual Control Enclosure, V3700 SFF Expansion Enclosure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,94*
€ 321,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,74*
€ 318,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,16*
€ 310,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,20*
€ 307,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.