Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00MJ154 Internes Solid State Drive 2.5" 200 GB SAS
Lenovo 00MJ154 Internes Solid State Drive 2.5" 200 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6326332
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00MJ154
EAN/GTIN:
     5054629843659
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - SSD - 200 GB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - für Storwize V3700; Storwize V3700
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
200 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM Storwize V3700 SFF DC Expansion Enclosure ¦ Lenovo Storwize V3700 SFF DC Dual Control Enclosure, V3700 SFF Dual Control Enclosure, V3700 SFF Expansion Enclosure
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.226,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,14*
€ 1.605,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,35*
€ 1.566,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,50*
€ 1.526,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.226,63*
€ 1.459,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.