Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SAS HDD 300GB 2.5"
HPE SAS HDD 300GB 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6351710
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     713815-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 300 GB - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,62*
€ 274,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,96*
€ 270,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,37*
€ 263,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,18*
€ 259,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.