Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SAS HDD 900GB 2.5"
HPE SAS HDD 900GB 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6351711
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     713821-B21
EAN/GTIN:
     5706998811653
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dieses Gerät, das auf extreme Einsatzbedingungen oder lokales Booten ausgelegt ist, bietet dank Solid-State-Technik höhere Zuverlässigkeit, geringeren Stromverbrauch und schnelleren Lesezugriff als herkömmliche rotierende Datenträger.
HP Enterprise - Festplatte - 900 GB - SAS - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
900 GB
Schnittstelle
SAS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,61*
€ 289,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,39*
€ 283,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,34*
€ 272,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,22*
€ 246,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.