Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 719429-001 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
HPE 719429-001 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6354091
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     719424-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Dual Port - Festplatte - 900 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
900 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,55*
€ 261,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,26*
€ 259,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.