Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz ImpressBIND 10.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6381297
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74140028
EAN/GTIN:
     4002432373741
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Flexible Mappe mit transparenter Vorderseite für eine individuelle Titelgestalltung.
Leitz ImpressBIND - 10.5 mm - A4 (210 x 297 mm) - 105 Blätter - Bordeaux - Softcover
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Rot
Media
Medienfarbe
Bordeaux
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Softcover
Struktur
Leinen
Buchrückengröße
10.5 mm
Binde-Kapazität
71 - 105 Blätter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
73920028
ab € 24,89*
Ähnlich
Leitz
74140095
ab € 15,59*
Ähnlich
Leitz
74140035
ab € 15,46*
Ähnlich
Leitz
74140001
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.