Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Thermobindegerät
>
Thermobindemappen
>
Artikel
Leitz impressBIND Präsentations-Mappe Karton, Polyethylenterephthalat Schwarz, Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-1766021
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
74140095
EAN/GTIN:
4002432373727
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Flexible Mappe mit transparenter Vorderseite für eine individuelle Titelgestalltung. - Transparente Vorderseite für eine individuelle Titelgestaltung - Rückseite aus Karton mit Leinenstruktur - Transparente Vorderseite aus PET - Fassungsvermögen 105 Blatt A4 (80 g/m² Papier)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
302 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Karton, Polyethylenterephthalat
Maximale Kapazität
105 Blätter
Format
A4
... >
Ablageprodukte
>
Index- & Registertrennblätter
>
Präsentations-Mappen
Weitere Suchbegriffe:
Buchbindemappen
,
Klebebindemappen
,
Thermo-Bindemappe
,
Thermobindemappen
,
leitz bindemappe schwarz
,
thermo bindemappe
,
thermo-bindemappe schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bindemappe impressBIND, Soft Cover, A4, 14 mm, 10 Stück, schwarz
Leitz
74150095
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen