| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6392111 Herst.-Nr.: S26361-F5543-L118 EAN/GTIN: 4063872064958 |
| |
|
| | |
| Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt. Fujitsu enterprise - Festplatte - 1.8 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - Puffer: 128 MB - für PRIMERGY CX2560 M5, RX2520 M4, RX2530 M4, RX4770 M4, TX1320 M4, TX1330 M4, TX2550 M4 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Puffergröße | 128 MB | | Kapazität | 1.8 TB | | Merkmale | Advanced Format 512e | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY BX2560 M2 (2.5"), CX2550 M2 (2.5"), CX2550 M2 Liquid Cooling (2.5"), CX2560 M5 (2.5"), CX2570 M2 (2.5"), RX1330 M2 (2.5"), RX1330 M3 (2.5"), RX2520 M4 (2.5"), RX2530 M1 (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M1 (2.5"), RX2540 M2 (2.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2560 M1 (2.5"), RX4770 M1 (2.5"), RX4770 M2 (2.5"), RX4770 M3 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX1320 M3 (2.5"), TX1320 M4 (2.5"), TX1330 M2 (2.5"), TX1330 M3 (2.5"), TX1330 M4 (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2560 M1 (2.5"), TX2560 M2 (2.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, serial attached scsi festplatten, sas festplatte |
| | |
| |