| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6394846 Herst.-Nr.: 62599 EAN/GTIN: 4044144625992 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen DVI Monitor über eine freie Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Der Adapter bietet eine aktive Konvertierung, somit ist er auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können. Delock - DisplayPort-Adapter - DisplayPort (M) zu DVI-I (W) - 20 cm - aktiv - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Adapter | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Aktives Kabel (Signal-Regeneration), HDCP-kompatibel, abschließbarer Anschluss, Ferritkern, Schraubenlöcher, Ultra HD (4K)-Support | ![](/p.gif) | Länge | 20 cm | ![](/p.gif) | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Verpackung | Retail | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapterkabel displayport dvi, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 20cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |