| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6396128 Herst.-Nr.: 17113 EAN/GTIN: 4043718178421 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die DisplayPort-Schnittstelle ist die DVI Nachfolge-Schnittstelle von VESA, zur Verbindung von Workstation (PC) oder Notebook mit TFT-Monitoren oder Plasma/LCD TV Geräten, die über die entsprechende Schnittstelle verfügen. INLINE - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 3 m - 1080p-Unterstützung - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Besonderheiten | 1080p-Unterstützung, passiver Umwandler, NXP PTN3361 Chipsatz | ![](/p.gif) | Länge | 3 m | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi kabel auf displayport 3m inline, alarmkabel, datenkabel 3 meter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |