| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6396498 Herst.-Nr.: FTS:ETFDA6-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fujitsu - Festplatte - 600 GB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - für ETERNUS DX 100 S3, 200 S3 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Festplatte | | Kapazität | 600 GB | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 15000 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu ETERNUS DX 100 S3, 200 S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, serial attached scsi festplatten, sas festplatte |
| | |
| |