Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promag ER750 RFID-Leser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6417502
Hersteller:
     Giga Tms
Herst.-Nr.:
     ER750-00
EAN/GTIN:
     5712505623893
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Promag ER750 - RFID-Leser - Ethernet - 13.56 MHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.6 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
11.23 cm
Gerätetyp
RFID-Leser - ohne Kontakt
Schnittstellen Typ
Ethernet
Frequenz
13.56 MHz
Verschiedenes
Gerätefunktionen
Wetterfest
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Netzwerk - Ethernet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Giga Tms
ER755-00
ab € 110,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.