Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Premium VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6422715
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     37298
EAN/GTIN:
     5054533534902
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
HD 15 M/M + 3,5mm Stereo M/M, DDC-fähig.
Lindy Premium - VGA-Kabel - HD-15 (VGA), mini-phone stereo 3.5 mm (M) zu HD-15 (VGA), mini-phone stereo 3.5 mm (M) - 1 m - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Technologie
Koax
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt, Ferritkern
Länge
1 m
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
DDC
Konnektivität
Anschlüsse
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.