Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6422717
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     37300
EAN/GTIN:
     5054533539365
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
HD 15 M/M + 3,5mm Stereo M/M, DDC-fähig.
Lindy Premium - VGA-Kabel - HD-15 (VGA), mini-phone stereo 3.5 mm (M) zu HD-15 (VGA), mini-phone stereo 3.5 mm (M) - 3 m - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Technologie
Koax
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt, Ferritkern
Länge
3 m
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
DDC
Konnektivität
Anschlüsse
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.