Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promag PCR300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6425154
Hersteller:
     Giga Tms
Herst.-Nr.:
     PCR300MU-01
EAN/GTIN:
     5711045615160
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
WinLoq PCR300F ist speziell für die Nutzung der PC-Sicherheit konzipiert, Benutzer-Identifikation / Zulassung und Benutzer den Schutz der Privatsphäre mit RFID-Technologie. Es ist ein einfaches- bis- Einsatz Vorrichtung, die die Registrierungs-ID-Code aus den Proximity-Karten von den Benutzern gehören lesen können. Es kann für die Anmeldung am System verwendet werden / Abmelden-Taste und auch für die Benutzer den Schutz der Privatsphäre durch einfaches Drücken einer Taste, um Instant Datenschutz verstecken Sie den Monitor Anzeige ohne EXIT oder ausschalten wie BOSS Protection-Funktion. PCR300 ist ein perfektes System zur PC-Sicherheit WinLoq Software zu verwenden, die das System schützen können und die unbefugte Personen von der Nutzung des Systems.
Promag PCR300 - HF-Abstandsleser - USB - 13.56 MHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
2.3 cm
Gerätetyp
HF-Abstandsleser
Schnittstellen Typ
USB
Frequenz
13.56 MHz
Verschiedenes
Benachrichtigung bei Erfolg
LED-Anzeige
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESEN
cfr01
ab € 40,96*
Zubehör
Promag
GITAG1Q-22
ab € 1,37*
Zubehör
Promag
GITAG1Q-20K
ab € 1,58*
Zubehör
Promag
TAG20KBD
ab € 1,38*
Zubehör
Promag
TAG50A
ab € 30,50*
Zubehör
Promag
GITAG1Q-01
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.