Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5521-L560 Interne Festplatte 600 GB 15000 RPM 3.5" SAS
Fujitsu S26361-F5521-L560 Interne Festplatte 600 GB 15000 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6429146
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5521-L560
EAN/GTIN:
     4053026773478
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - für PRIMERGY RX100 S8 (3.5"), RX1330 M1 (3.5"), RX2520 M1 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX100 S8 (3.5"), RX1330 M1 (3.5"), RX2520 M1 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,35*
€ 651,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,84*
€ 650,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,09*
€ 648,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,96*
€ 646,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,67*
€ 638,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.