Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6429854
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     407634
EAN/GTIN:
     4961311893902
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Gestetner SP C231, SP C232; NRG SP C231, SP C232; Rex Rotary SP C231, SP C232
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Gestetner SP C231N, SP C231SF, SP C232DN, SP C232SF ¦ Nashuatec SP C231N, SP C231SF, SP C232DN, SP C232SF ¦ NRG SP C231N, SP C232DN, SP C232SF ¦ Rex Rotary SP C231N, SP C231SF, SP C232DN, SP C232SF ¦ Ricoh Aficio SP C231N, Aficio SP C231SF, Aficio SP C232DN, Aficio SP C232SF
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,79*
Ähnlich
Ricoh
406348
ab € 53,37*
Ähnlich
Ricoh
406480
ab € 91,17*
Ähnlich
Ricoh
407639
ab € 64,67*
Ähnlich
Ricoh
497640
ab € 63,78*
Ähnlich
Ricoh
407636
ab € 59,33*
Ähnlich
Ricoh
407641
ab € 63,75*
Ähnlich
Ampertec
406491
ab € 40,40*
Ähnlich
Ampertec
406492
ab € 42,59*
Ähnlich
Ampertec
406493
ab € 42,75*
Ähnlich
Ampertec
406494
ab € 43,26*
Ähnlich
Ampertec
406479
ab € 53,73*
Ähnlich
Ampertec
406480
ab € 66,88*
Ähnlich
Ampertec
406481
ab € 64,40*
Ähnlich
Ampertec
406482
ab € 63,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.