Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elatec TWN4 Mifare NFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ELATEC TWN4 MultiTech RFID-KARTENLESER WEISS 2-M-USB-KABEL
Xerox ELATEC TWN4 MultiTech RFID-KARTENLESER WEISS 2-M-USB-KABEL
Artikel-Nr.:
     C1002-6430510
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497N04027
EAN/GTIN:
     8592978095253
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Elatec TWN4 Mifare NFC - NFC- / RFI-Lesegerät - USB - 125 KHz / 134.2 KHz / 13.65 MHz - weiß - für Xerox B225, B230, B235, B305, B310, B315, C230, C235, C315; Color C70; WorkCentre 33XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.6 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
1.8 cm
Farbe
Weiß
Gerätetyp
NFC- / RFI-Lesegerät - ohne Kontakt
Schnittstellen Typ
USB
Frequenz
125 KHz / 134.2 KHz / 13.65 MHz
Verschiedenes
MTBF
500,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
VCCI, IC, FCC, ISO 14443 type A, R&TTE, RoHS, KCC, WEEE, ACA, ANATEL, ISO 14443 type B, ISO 15693, ISO/IEC 18092
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
0.2 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xerox B225, B225/DNI, B225V_DNIUK, B230, B230/DNI, B230V_DNIUK, B235, B235V_DNIUK, B305V_DNIUK, B310, B310/DNI, B310V_DNIUK, B315V_DNIUK, C230, C230/DNI, C230V_DNIUK, C235, C235/DNI, C235V_DNIUK, C315V_DNIUK, D110, D125 ¦ Xerox Color C60PROV/U, C60PROV/Y, C70PROV/U, C70PROV/Y ¦ Xerox ColorQube 8900, 8900_SC, 8900X, 9300V_F, 9301, 9301/9302/9303, 9302, 9302/PM3XF, 9303, 9303/PM3, 9303_U, 9303V_AF ¦ Xerox Phaser 3330V_DNM, 6510V/DNIS, 6510V/DNS, 6510V/NS ¦ Xerox VersaLink B400/DNM, B400/YDN, B400DN, B400N, B400V/DN, B400V/DNM, B400V_N, B600/DN, B600/DNM, B600/DT, B600/DX, B600/DXF, B600/DXP, B600V_DN, B600V_DNM, B610/DN, B610/DNM, B610/DT, B610/DX, B610/DXF, B610/DXP, B610V_DN, B610V_DNM, C400/DNM, C400DN, C400N, C400V/DN, C400V/DNM ¦ Xerox WorkCentre 3315/DN, 3315V_DN, 3315V_DNC, 3315V_DNM, 3325/DN, 3325/DNI, 3325V_DNI, 3325V_DNIC, 3325V_DNIY, 3325V_DNM, 3345V/ZM, 3615/DN, 3615/DNM, 3615V_DNM, 3655/S, 3655/SM, 3655/X, 3655/XM, 3655/YXM, 3655IV_S, 3655V_S, 3655V_SM, 3655V_X, 3655V_XM, 4265/S, 4265/SM, 4265/X, 4265/XF, 4265/XFM, 4265/XM, 4265/YSM, 4265V_S, 4265V_SM, 5325, 5325/C, 5325/CH, 5325/PH, 5325/PHXF, 5325V_SW, 5325V_TW, 5330, 5330/C, 5330/P, 5330/PH, 5330/PHXF, 5330V_F, 5330V_SW, 5330V_TW, 5335, 5335/C, 5335/P, 5335/PH, 5335V_SW, 5335V_TW, 5865, 5865/5875/5890, 5875, 5890V_F, 5945, 5945/5955 base, 5945V_F, 5945V_K, 5955, 5955V_F, 5955V_K, 6515V/DNIS, 6515V/DNS, 6515V/NS, 6605/DNM, 6605DN, 6605N, 6605V_DNC, 6655, 6655/X, 6655/XM, 6655/YXM, 6655i, 6655I/YXM, 6655IV_X, 6655V_X, 7220/7225 Base, 7220/PTXF2, 7220/PXF2I, 7220V_S, 7220V_T, 7225, 7225V_S, 7225V_T, 7830, 7830/35, 7835, 7845, 7845/55, 7855, 7970, 7970V_F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.