Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port Quick-release Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 1.2TB SAS hard disk drive 2.5" 1,2 TB
HPE 1.2TB SAS hard disk drive 2.5" 1,2 TB
Artikel-Nr.:
     C1002-6445805
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     718293-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Dual Port Quick-release Enterprise - Festplatte - 1.2 TB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
1.2 TB
Merkmale
Dual Port
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,39*
€ 452,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,39*
€ 450,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,25*
€ 444,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,92*
€ 443,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,13*
€ 429,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.