Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Midline Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 743402-001 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" SAS
HPE 743402-001 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6446178
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     743402-001
EAN/GTIN:
     5711783211532
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verfügen Sie über nicht geschäftskritische Anwendungen, die kostengünstige Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit erfordern? HPE SATA-Festplattenlaufwerke sind auf Zuverlässigkeit und den größeren Kapazitätsbedarf moderner, nicht geschäftskritischer Serveranwendungen und Speicherumgebungen ausgelegt.
HPE Midline - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - 7200 rpm - für StoreOnce 4700 Backup, 4700/4500 Backup Upgrade Kit
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE StoreOnce 4700 Backup, 4700/4500 Backup Upgrade Kit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,66*
€ 275,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,24*
€ 275,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,42*
€ 273,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.