| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6446205 Herst.-Nr.: 747993-001 EAN/GTIN: 5712505629529 |
| |
|
| | |
| HP - Festplatte - 2 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für ProDesk 400 G1, 405 G1 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Kapazität | 2 TB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP ProDesk 400 G1, 405 G1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 2tb, festplatte sata |
| | |
| |