Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 682550-001 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-ROM Schwarz
HP 682550-001 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-ROM Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6448566
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     682550-001
EAN/GTIN:
     4054842600085
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
HP - Laufwerk - DVD-ROM - 16x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - tiefschwarz - für ProDesk 400 G1, 405 G1, 490 G1, 600 G1; Workstation Z820
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
20.3 cm
Höhe
4.4 cm
Farbe
Tiefschwarz
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Professional, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Vista Business (32/64 Bit), Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Microsoft Windows Vista Home Basic 32-bit Edition, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Microsoft Windows XP Home Edition (32 Bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProDesk 400 G1, 405 G1, 490 G1, 600 G1 ¦ HP Workstation Z820
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Zugriffszeit
140 ms (DVD), 125 ms (CD)
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar
Unterstützte Medientypen
DVD-ROM, DVD-ROM DL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.