Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AD206-69001 Interne Festplatte 3.5" 146 GB Ultra320 SCSI
HP AD206-69001 Interne Festplatte 3.5" 146 GB Ultra320 SCSI
Artikel-Nr.:
     C1002-6449752
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AD206-69001
EAN/GTIN:
     4053162566262
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 146 GB - intern - Ultra320 SCSI - 15000 rpm - für StorageWorks Disk System 2120
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
146 GB
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
320 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE StorageWorks Disk System 2120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,55*
€ 515,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,94*
€ 515,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,50*
€ 513,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,10*
€ 511,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,77*
€ 505,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.