Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00Y2431 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Lenovo 00Y2431 Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6449977
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00Y2431
EAN/GTIN:
     4053162580176
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 10000 rpm - CRU - für Storwize V3700; Storwize V3700
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
900 GB
Schnittstelle
SAS
Verschiedenes
Preistyp
Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM Storwize V3700 SFF DC Expansion Enclosure, V3700 SFF Dual Control Expansion Enclosure ¦ Lenovo Storwize V3700 SFF DC Dual Control Enclosure, V3700 SFF Dual Control Enclosure, V3700 SFF Expansion Enclosure
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,18*
€ 304,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,79*
€ 297,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,82*
€ 292,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,14*
€ 272,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.