Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6454631
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     HD.E18L8.S72
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Plattenlaufwerke von Acer sind ideal für Benutzer von hochleistungsfähigen Desktop-Computersystemen geeignet, die mit großen Datenmengen arbeiten. Mit verschiedenen Kapazitäten und einer hohen Rotationsgeschwindigkeit bieten diese Modelle Leistungen, die bisher nur schnellen SCSI-Festplatten vorbehalten waren.
Acer - Festplatte - 18 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - Ultra160 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig - 7200 rpm - für Altos 1100E, 1200, 1200LP, 22000, 500, 600, 9100B
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
18 GB
Schnittstelle
Ultra160 SCSI
Anschluss
Centronics (SCA-2), 80-polig
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
160 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - Ultra160 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos 1100E, 1200, 1200LP, 22000, 500, 600, 9100B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,87*
€ 293,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,22*
€ 278,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,37*
€ 253,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.