Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6454641
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     HD.E18L8.S68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Jeden Tag tauchen neue Programme auf, die noch mehr und mehr Kapazität brauchen, und Ihre Festplatte, die noch gestern über die Spitzenkapazität verfügte, ist heute knapp genug für eine normale Arbeit. Mit Rücksicht darauf liefert Acer auf den Markt eine breite Auswahl von Festplatten mit großer Kapazität für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten in sehr hoher Qualität und Zuverlässigkeit.
Acer - Festplatte - 18 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - Ultra160 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig - 7200 rpm - für Altos 350
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
18 GB
SCSI-Signaltyp
Niedrigspannungsdifferential (LVD)
Schnittstelle
Ultra160 SCSI
Anschluss
Centronics (SCA-2), 80-polig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr - Bring-In
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
160 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - Ultra160 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos 350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,87*
€ 632,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,83*
€ 629,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,61*
€ 613,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,50*
€ 588,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,85*
€ 561,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.