Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 600GB 6G SAS 10K 2.5" Interne Festplatte 10000 RPM 2.5"
HP 600GB 6G SAS 10K 2.5" Interne Festplatte 10000 RPM 2.5"
HP 600GB 6G SAS 10K 2.5" Interne Festplatte 10000 RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6455792
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     792269-B21
EAN/GTIN:
     5715063333211
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Dieses Gerät, das auf extreme Einsatzbedingungen oder lokales Booten ausgelegt ist, bietet dank Solid-State-Technik höhere Zuverlässigkeit, geringeren Stromverbrauch und schnelleren Lesezugriff als herkömmliche rotierende Datenträger.
HP Enterprise - Festplatte - 600 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.