Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6457537
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     407646
EAN/GTIN:
     4961311893667
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh - Schwarz - original - Tonerpatrone - für NRG SP 35XX; Rex Rotary SP 35XX; Ricoh Aficio CL3500, Aficio SP 35XX
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6400 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
NRG SP 3500N, SP 3500SF, SP 3510DN ¦ Rex Rotary SP 3500N, SP 3500SF, SP 3510DN ¦ Ricoh Aficio CL3500N, Aficio SP 3500DN, Aficio SP 3500N, Aficio SP 3500SF, Aficio SP 3510DN
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,79*
Ähnlich
Ricoh
407647
ab € 53,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.