Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6457916
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D8609-63003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung und macht diese für alle Lebensbereiche nutzbar. Die mehr als 20.000 Produkte von HP werden vielfältig in Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, Behörden und Verwaltung sowie im Gesundheitswesen und im Bildungswesen eingesetzt. Die Bandbreite der Produkte reicht von Computern, Peripheriegeräten, Netzwerkprodukten und Software-Lösungen bis hin zum Taschenrechner. Dieses Produktspektrum wird durch ein breites Angebot an kundenorientierten Dienstleistungen ergänzt.
HP - Festplatte - 18.1 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - Ultra160 SCSI - HD D-Sub, 68-polig - 10000 rpm - für Vectra VL420; Workstation x1000, x1100, x2000, x4000
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
18.1 GB
SCSI-Signaltyp
Niedrigspannungsdifferential (LVD)
Schnittstelle
Ultra160 SCSI
Anschluss
HD D-Sub, 68-polig
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
160 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra160 SCSI - HD D-Sub (HD-68), 68-polig
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Vectra VL420 ¦ HP Workstation x1000, x1100, x2000, x4000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,25*
€ 755,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,37*
€ 754,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,29*
€ 753,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,44*
€ 751,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,27*
€ 746,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.