Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6460632
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     19K1479
EAN/GTIN:
     5712505110089
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die preisgekrönten Speicherprodukte von IBM nutzen den Technologiefortschritt und ermöglichen somit höhere Datenübertragungsraten. Von den Festplatten bis hin zu den Bandlaufwerken sind Speicherprodukte von IBM auf eine einfache Installation, eine flexible Erweiterung und einen effizienten Investitionsschutz ausgelegt.
IBM - Festplatte - 9.2 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - Ultra160 SCSI - HD D-Sub, 68-polig - 7200 rpm - Puffer: 2 MB - für eserver xSeries 220; 230
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.6 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
2 MB
Kapazität
9.2 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
Ultra160 SCSI
Anschluss
HD D-Sub, 68-polig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Maximale Betriebshöhe
3 km
Vibrationstoleranz
0.5 g @ 20-400 Hz (in Betrieb) / 2 g @ 20-400 Hz (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
160 MBps (extern)
Positionierungszeit
5.8 ms (Durchschnittlich) / 10.8 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.5 ms
Mittlere Wartezeit
4.17 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
39.3 MBps
Zuverlässigkeit
Korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^12
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
Kopf-Positionierungsfehler
1 pro 10^8
MTBF
10^6 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - Ultra160 SCSI - HD D-Sub (HD-68), 68-polig
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver xSeries 220 ¦ IBM eserver xSeries 230
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,89*
€ 454,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,77*
€ 451,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,45*
€ 445,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,10*
€ 445,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,64*
€ 430,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.