Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6461801
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Enterprise - Festplatte - 300 GB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkServer RD340 (2.5"); RD440 (2.5"); RD540 (2.5"); RD640 (2.5"); TS440 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD340 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD440 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD540 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD640 (2.5") ¦ Lenovo ThinkServer TS440 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,39*
€ 300,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,18*
€ 288,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,49*
€ 284,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,81*
€ 258,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.