| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6461808 Herst.-Nr.: 03X3918 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lenovo Enterprise - Festplatte - 600 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS - FRU - für ThinkServer TS430 (3.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Kapazität | 600 GB | | Schnittstelle | SAS | Verschiedenes | Preistyp | Field Replaceable Unit (FRU) | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkServer TS430 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, sas festplatte |
| | |
| |