Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6461832
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7926
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Enterprise - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - FRU - für ThinkServer RD340 (3.5"); RD440 (3.5"); RD540 (3.5"); RD640 (3.5"); TD340 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD340 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD440 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD540 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD640 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer TD340 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,33*
€ 859,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,46*
€ 857,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,39*
€ 856,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,19*
€ 847,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,84*
€ 826,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.