Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - 7200 rpm - FRU - für ThinkServer RD350 (3.5"); RD450 (3.5"); RD550 (3.5"); RD650 (3.5"); TD350 (3.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03T8333 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Lenovo 03T8333 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6461873
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T8333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - 7200 rpm - FRU - für ThinkServer RD350 (3.5"); RD450 (3.5"); RD550 (3.5"); RD650 (3.5"); TD350 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD350 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD450 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD550 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer RD650 (3.5") ¦ Lenovo ThinkServer TD350 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,18*
€ 644,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,97*
€ 641,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,20*
€ 638,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,07*
€ 634,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,65*
€ 617,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.