Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6461924
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03X3615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate - Festplatte - 450 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - Puffer: 16 MB - für ThinkServer RD440 70AE, 70AF, 70AG, 70AH, 70AJ, 70AK (2.5"), 70B2 (2.5"), 70B3 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
16 MB
Kapazität
450 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD440 70AE (2.5"), 70AF (2.5"), 70AG (2.5"), 70AH (2.5"), 70AJ (2.5"), 70AK (2.5"), 70B2 (2.5"), 70B3 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,89*
€ 697,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,38*
€ 685,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,52*
€ 680,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,12*
€ 667,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,98*
€ 621,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.