Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-6461932
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03X3916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Enterprise - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkServer TS430 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer TS430 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,18*
€ 479,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,23*
€ 471,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,55*
€ 456,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,13*
€ 454,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,69*
€ 414,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.